67008668-O-RING OR 38,00 3,00 90 NBR NB9028 ( MESCOLA 90 NBR NB902803)
O-ring Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67008668
Rubix:999210420065452
Produttore:67008668

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67008668-O-RING OR 38,00 3,00 90 NBR NB9028 ( MESCOLA 90 NBR NB902803)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione