2ERAE865-GUARNIZIONE RAE 17082 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 17082 00534 L1
Rubix:999190900039334
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE865-GUARNIZIONE RAE 17082 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:170.82 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

