BACK-UP RING 367 (6745) OR: 189,87 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA367K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:2PA367K0
Rubix:999190900046764
Produttore:2PA367K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 189,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 367 (6745) OR: 189,87 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA367K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:189.87 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 189,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore