O-RING 014 (2050) D.INT: 12,42 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM 70 SH 01.OREP0.014000

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.OREP0.014000
Rubix:999220503000383
O-RING 014 (2050) D.INT: 12,42 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM 70 SH 01.OREP0.014000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,42 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialeepdm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING 014 (2050) D.INT: 12,42 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM 70 SH 01.OREP0.014000


O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:12.42 Materiale:EPDM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12,42 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialeepdm
Durezza Shore A70 Shore
0,04 IVA esclusa
/ Unità
0,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione