Riferimenti
Gapi:ORM1706
Rubix:999190900017471
Produttore:11B91GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B91GK6-O-RING OR 170.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:170.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,67 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 80,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione