PK8356 BACK-UP RING 356 OR: 135,89 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8356
Rubix:999190900046753
Produttore:2PA356K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8356 BACK-UP RING 356 OR: 135,89 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:135.89 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore