Riferimenti
Gapi:11A201D6
Rubix:999230711022711

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : GUAR OR -117 20,30X2,62 11A201D6 EPDM70 ZOLFO 11A201D6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione