2ERAE381-GUARNIZIONE RAE 03609 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE221
Rubix:999190900039173
Produttore:RAE221
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE381-GUARNIZIONE RAE 03609 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:36.09 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,09 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

