Riferimenti
Valgan:OR 8875 221,6X6,99 NBR
Rubix:160000000421382

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 8875 221,62X6,99 NBR
OR 8875 221,6X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,99 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 20,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore