Riferimenti
Gapi:ORV173
Rubix:999190900013774
Produttore:11A260G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A260G6-O-RING OR 215.57X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:215.57 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,84 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 29,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione