Riferimenti
Gapi:OR90384
Rubix:999190900019356
Produttore:11A619K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 61500 380,37X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:380.37 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore