it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Cuscinetti
(29.434)
Tecnologia lineare
(1281)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3876)
Cinghie e catene
(21.436)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2973)
Elementi antivibranti
(523)
Sistemi di tenuta
(21.197)
Lubrificazione centralizzata
(1591)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(10.355)
Guarnizioni dinamiche
(10.837)
Vedi Sistemi di tenuta
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni statiche
Prodotti di tenuta statica
O-ring
ANELLO ANTIESTRUSIONE BR216
ANELLO ANTIESTRUSIONE BR216
O-ring Euroring
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Euroring:
BR216
Rubix:
999190900096992
Dettagli del prodotto : ANELLO ANTIESTRUSIONE BR216
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
67192097-O-RING OR 15,00 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
2ERAE193-GUARNIZIONE RAE 02982 00262 L1
PK8434 BACK-UP RING 434 (8562) OR: 142,24 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
67013365-O-RING OR 43,00 4,00 80 FKM FP8094 ( MESCOLA 80 FKM FP809402)
49461810-O-RING OR 125,00 3,50 70 NBR NB7006 ( MESCOLA 70 NBR NB700602)
PK8438 BACK-UP RING 438 (8625) OR: 158,12 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
67194479-O-RING OR 21,00 1,00 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
PK8029 BACK-UP RING 029 (2150) OR: 37,82 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
67009971-O-RING OR 240,00 5,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
11A675K6-O-RING OR 109.30X5.70 NBR70
11A785G6-O-RING OR 291.47X6.99 FPM75
O-RING OR 121 15,88X2,62 SILICONE
GUARNIZIONE DI350
OR 2021 104 5,28 X 1,78 VITON 80
O-RING OR 8487 123,19X6,99 FP75