2ERAE193-GUARNIZIONE RAE 02982 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE123
Rubix:999190900039113
Produttore:2ERAE193
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE193-GUARNIZIONE RAE 02982 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:29.82 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

