11A401G6-O-RING OR 60.32X3.53 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV837
Rubix:999190900013820
Produttore:11A401G6
11A401G6-O-RING OR 60.32X3.53 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60,33 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A401G6-O-RING OR 60.32X3.53 FPM75


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:60.33 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60,33 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
1,66 IVA esclusa
/ Unità
2,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore