67187291-GUARNIZIONE OR 102,00 2,00 70 NBR S1OR71

O-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67187291
Rubix:999210420073191
Produttore:OR 102,00 2,00 70 NBR NB7071
67187291-GUARNIZIONE OR 102,00 2,00 70 NBR S1OR71

Riepilogo info tecniche

Diametro interno102 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67187291-GUARNIZIONE OR 102,00 2,00 70 NBR S1OR71


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno102 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione