O-RING D.INT: 445,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: NBR 70 SH 14799
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:14799
Rubix:999230705008387


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 445 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 445,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: NBR 70 SH 14799
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:445.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 445 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore