PK8448 BACK-UP RING 448 (8950) OR: 240,67 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8448
Rubix:999190900046816
Produttore:2PA448K0
PK8448 BACK-UP RING 448 (8950) OR: 240,67 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240,67 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8448 BACK-UP RING 448 (8950) OR: 240,67 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:240.67 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno240,67 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,98 IVA esclusa
/ Unità
2,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione