Riferimenti
Gapi:ORV383
Rubix:999190900013964
Produttore:11A618G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A618G6-O-RING OR 354.97X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:354.97 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore