PK8027 BACK-UP RING 027 (2131) OR: 33,05 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8027
Rubix:999190900046542
Produttore:2PA027K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8027 BACK-UP RING 027 (2131) OR: 33,05 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:33.05 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione