Riferimenti
Gapi:OR383
Rubix:999190900016574
Produttore:11A618K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A618K6-O-RING OR 354.97X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:354.97 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore