Riferimenti
Gapi:OR 195.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900014183


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A504G6-O-RING OR 195.00X5.00 FPM75
11a504g6-o-ring or 195.00x5.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione