Riferimenti
Gapi:ORV446
Rubix:999190900014012
Produttore:11A773G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A773G6-O-RING OR 215.27X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:215.27 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore