Riferimenti
Gapi:ORM1305
Rubix:999190900016778
Produttore:11A491K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A491K6-O-RING OR 130.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:130.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,30 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 73,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione