Riferimenti
Gapi:OR 128.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 128 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU51K6-O-RING OR 128.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:128.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 128 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,60 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 71,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore