Riferimenti
Gapi:ORV358
Rubix:999190900016227
Produttore:11A590G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A590G6-O-RING OR 142.24X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:142.24 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,75 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 46,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore