Riferimenti
Gapi:ORM432
Rubix:999190900017272
Produttore:11B603K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B603K6-O-RING OR 43.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:43.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,28 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 63,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore