67009018-O-RING OR 200,00 5,00 90 NBR NB9027 ( MESCOLA 90 NBR NB902708)

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67009018
Rubix:999210420065573
Produttore:67009018
67009018-O-RING OR 200,00 5,00 90 NBR NB9027 ( MESCOLA 90 NBR NB902708)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro della sezione5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67009018-O-RING OR 200,00 5,00 90 NBR NB9027 ( MESCOLA 90 NBR NB902708)


Gli O-Ring sono anelli chiusi di sezione circolare. Vengono prodotti mediante vulcanizzazione da utensili di forma come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso radialmente o assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni operative, la pressione esercitata dai mezzi rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico funziona come un fluido non comprimibile.

Applicazioni

O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Diametro interno200 mm
Diametro della sezione5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
Paese d'origineIT
Codice doganale40169300
1,60 IVA esclusa
/ Unità
1,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione