Riferimenti
Gapi:OR90046
Rubix:999190900019084
Produttore:11A084K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2425 107,67X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:107.67 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione