67197248-O-RING OR 117,00 4,00 90 NBR NB9071 ( MESCOLA 90 NBR NB907101)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67197248
Rubix:999210420076224
Produttore:67197248


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67197248-O-RING OR 117,00 4,00 90 NBR NB9071 ( MESCOLA 90 NBR NB907101)
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:117.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione