O-RING 026 (2125) D.INT: 31,47 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH 11A064K0
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11A064KO
Rubix:999190900046350
Produttore:11A064KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 026 (2125) D.INT: 31,47 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH 11A064K0
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:31.47 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore