Riferimenti
Gapi:ORMV1753
Rubix:999190900015030
Produttore:11BE02G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE02G6-O-RING OR 17.50X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:17.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,20 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 92,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione