11A572K0-O-RING OR90 348 (6437) 110,49X5,33 NBR 90SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90 348 110,49X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019320
Produttore:11A572K0
11A572K0-O-RING OR90 348 (6437) 110,49X5,33 NBR 90SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110,49 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A572K0-O-RING OR90 348 (6437) 110,49X5,33 NBR 90SH


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:110.49 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110,49 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore