Riferimenti
Gapi:OR869
Rubix:999190900016550
Produttore:11A593K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A593K6-O-RING OR 146.05X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:146.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore