O-RING D.INT: 7,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: EPDM 70 SH NERO ORME072
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORME072
Rubix:999230728031372

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 7,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: EPDM 70 SH NERO ORME072
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione