Riferimenti
Gapi:ORM344
Rubix:999190900018277
Produttore:11BS21K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS21K6-O-RING OR 34.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:34.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore