O-RING 008 (2018) D.INT: 4,48 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM 01.OREP0.008000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:ORE008
Rubix:999220503000443


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 008 (2018) D.INT: 4,48 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM 01.OREP0.008000
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:4.48 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore