Riferimenti
Valgan:OR 6645 164,46X5,34 NBR
Rubix:160000000421318

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6645 164,47X5,33 NBR
OR 6645 164,46X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,30 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 11,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore