O-RING D.INT: 54.00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: V80G1 FKM, SHORE A83+/- 5, GREEN OR3005400-V80G1
O-ring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:OR3005400-V80G1
Rubix:999230217011446
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 54.00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: V80G1 FKM, SHORE A83+/- 5, GREEN OR3005400-V80G1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 83 Shore |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione