67194977-O-RING OR 304,17 5,33 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
O-ring EPDM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67194977
Rubix:999210420075496
Produttore:OR 304,17 5,33 70 EPDM EP7039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 304,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67194977-O-RING OR 304,17 5,33 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
Gli O-ring sono anelli chiusi di sezione circolare. Vengono realizzati mediante vulcanizzazione in stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene per deformazione della sezione trasversale quando è installato e compresso nel suo alloggiamento. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nel suo alloggiamento di montaggio. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dai fluidi rinforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
Applicazioni
Gli O-ring sono utilizzati principalmente per la tenuta di componenti macchina e di impianto non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni di flange e coperchi, connessioni filettate di tubi e la testa e il fondo del cilindro per cilindri idraulici. In determinate condizioni è anche possibile impiegare O-ring con movimenti alternativi, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento di montaggio è lavorato correttamente, la progettazione costruttiva è adeguata e vengono selezionati i materiali appropriati, è possibile assicurare tenute per pressioni fino a 1000 bar, con l'uso di anelli di supporto quando necessario. Gli O-ring sono impiegati in molti settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni in vuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica e nell'ingegneria impiantistica e meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Diametro interno | 304,17 mm |
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione