ORE614 O-RING 614 (115) D.INT: 11,91 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORE614
Rubix:999190900045869
Documenti
Dettagli del prodotto : ORE614 O-RING 614 (115) D.INT: 11,91 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: EPDM
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:11.91 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,91 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

