OR90146 O-RING 146 (3262) D.INT: 66,35 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90146
Rubix:999190900046364
Produttore:11A233KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90146 O-RING 146 (3262) D.INT: 66,35 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:66.35 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore