Riferimenti
Gapi:OR 24.00X1.00 FPM75
Rubix:999190900014294


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B068G6-O-RING OR 24.00X1.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:24.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,48 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 59,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione