Riferimenti
Gapi:ORM1036
Rubix:999190900017123
Produttore:11B36GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B36GK6-O-RING OR 103.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:103.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,81 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 72,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione