O-RING D.INT: 26,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: FPM 75 SH ORMV261

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:ORMV261
Rubix:999230704004936
O-RING D.INT: 26,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: FPM 75 SH ORMV261

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26 mm
Diametro della sezione1 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 26,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: FPM 75 SH ORMV261


O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:26.00 Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno26 mm
Diametro della sezione1 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione