Riferimenti
Gapi:ORM 6,00 X 2,00 NBR 90SH
Rubix:999190900019949

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B474K0-GUARNIZIONE ORM 6,00 X 2,00 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,20 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 74,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione