Riferimenti
Gapi:ORM02619
Rubix:999190900018820
Produttore:11A092K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A092K6-O-RING OR 2.60X1.90 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.90 mm Diametro Interno mm:2.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,61 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 60,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione