Riferimenti
Gapi:OR 68.00X6.00 FPM75
Rubix:999190900014896


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B96FG6-O-RING OR 68.00X6.00 FPM75
11b96fg6-o-ring or 68.00x6.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione