Riferimenti
Gapi:OR90149
Rubix:999190900019141
Produttore:11A236K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 71,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3281 71,12X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:71.12 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 71,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,89 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 60,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione