OR90338 O-RING 338 (6312) D.INT: 78,74 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90338
Rubix:999190900046378
Produttore:11A5589K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90338 O-RING 338 (6312) D.INT: 78,74 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:78.74 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore