Riferimenti
Valgan:OR 41000 253,60X3,53 NBR
Rubix:160000000421263

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 253,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. OR 41000 253,59X3,53 NBR
OR 41000 253,60X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 253,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,64 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 6,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore